Beli gantry crane di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HYUGA Assembly Crane Joy Crane (Derek Gantry Portabel)atribut:
- Load Capacity (kg): 1000
- Material: Steel (SS400)
- Travel Range (mm): 2150
- Depth D (mm): 1650
- Inner Column Dimensions B (mm): 2830
- Lifting Height E (mm): 2824
- Outer Column Dimensions A (mm): 3070
- Total Height C (mm): 3300
- Rabbit Container Box Industrial Multipurpose 7033 (Kontainer Serbaguna)Deskripsi:Stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Dimensions (mm): 745x515x350
- Non Brand Poster - Gantry Crane SafetyDeskripsi:Gantry Crane Safety. Gantry crane adalah alat angkut untuk benda-benda yang berat. Ikuti seluruh prosedurnya dengan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- IMATSU Heavy Duty Air CurtainDeskripsi:Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasionalatribut:
- Air Velocity (m/s): 18
- Installation Height (m): 5-6
- Material: Heavy Duty ABS Plastic
- Motor/Blower: Heavy Duty
- Voltage (V): 220
- TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series (Katrol Rantai Elektrik)atribut:
- Power Supply (V-Hz): 380-50
- ED Rate (%): 40
- Phase: 3 Phase
- TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)Deskripsi:untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 1620
- Dimension 2 (mm): 1070
- Dimension 3 (mm): 1460
- Dimension 4 (mm): 1275
- Dimension 5 (mm): 750
- KRISBOW Mesin Pengangkat Dua Tiangatribut:
- Lifting Capacity (kg): 4000
- Lifting Height (mm): 1910
- Lowest height (mm): 110
- Overall Height (mm): 3750
- Overall Width (mm): 3583
- Electrical Connection (V/Ph/Hz): 220/1/50
- Max. Car Width (mm): 2616
- Motor Power (kW/W): 2.2/2200
- HOFMANN Wheel Alignment SystemDeskripsi:Regional Specification : Back-up/Restore of Calibration and set-up Dataatribut:
- Camera System: 2 HD Cameras, 5.1 Mega Pixels
- PC System: Mainboard plus Mini PC
- Monitor Resolution: 1080P
- Track Width (inch): 48-96
- Wheel Base (inch): 79-180
- Wheel Clamp and Target Type: 4 x AC100 with 8\"x8\" targets
- Overall Dimension (LxWxH ) (mm): 3100x2290x920
- Rim Size (inch): 11 to 22(optional to 26)
- H.H.H. Pipe Jib CraneDeskripsi:-A lightweight jib crane that uses a pipe as the rail for the trolley.-A wall-mounted type that rotates 180°.-Equipped with a pipe trolley.-Wall/pillar-mounted type.atribut:
- Rated Load: 0.15t
- Arm Length: 1.0m
- Pillar Mounting Portion Turning Angle: 180degree
- Wipro Electric Mini Crane (Crane Katrol Elektrik)atribut:
- Phase: 3
- SUPER TOOL Super Mobile Jib Crane (Katrol Troli)Deskripsi:Comes with casters and can be moved freely. The outrigger legs stick out in all four directions and firmly secure the base, allowing for stable work. The center joint of the arm can bend 180 degrees to the left and right.atribut:
- Rated Load (t): 0.2
- Lifting Head (m): 3
- Overall Height (m): 3.3
- Arm Length (mm): 1968
- Hoist Mounting Hole Diameter A (mm): 60
- Kennedy Engine Crane Folding Mobile (Derek Otomotif)Deskripsi:Ideal for home workshops or garages. Folding design for easy storage and transportation. Flow control valve for precise lowering and positioning. Overload safety valve. Hydraulic operation providing easy lifting. Heavy duty swivel hook with safety latch. Four different jib options. Heavy duty castors. Model number..........FMC001. Order Code..........KEN-985-3670K. Lifting capacity position (a)..........1,000kg. Lifting capacity position (b)..........750kg. Lifting capacity position (c)..........500kg. Lifting capacity position (d)..........250kg. Maximum lifting height at minimum jib extension..........1868mm. Maximum lifting height at maximum jib extension..........2004mm. Length of jib in position (a)..........865mm. Length of jib in position (b)..........955mm. Length of jib in position (c)..........1045mm. Length of jib in position (d)..........1135mm. Clearance height of legs..........130mm. Length of frame..........1480mm. Overall clearance height..........1555mm. Maximum width of frame..........1000mm. Distance between rear wheel centres..........640mm. Weight..........91kg. 1 tonne (metric ton or t) = 1000kg 1 ton (imperial ton) = 2240lbs (1016kg)atribut:
- Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension: 2004mm
- Additional Features: Ideal for home workshops or garages;Folding design for easy storage;Flow control valve for precise lowering and positioning;Overload safety valve;Hydrolic operation providing easy lifting;Heavy duty swivel hook with safety latch
- Product Number: FMC001
- Weight Each: 91kg
- Maximum Lifting Height at Maximum Jib Extension (mm): 2004
- Maximum Load Capacity (kg): 1000
- Maximum Width of Frame (mm): 1000
- Overall Clearance Height (mm): 1555
- Part Number: KEN9413670K
- Weight Each (Kg): 91
Daftar Harga gantry crane Terbaru October 2026
| Verkronn Portable Gantry Crane (Derek Gantry Portabel) | Rp58.999.900 |
| KESTONE Engine Stand | Rp2.299.900 |
| Wipro Engine Stand | Rp1.899.900 |
| HYUGA Assembly Crane Joy Crane (Derek Gantry Portabel) | Rp109.999.900 |
| KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel) | Rp7.299.900 |
| Rabbit Container Box Industrial Multipurpose 7033 (Kontainer Serbaguna) | Rp239.900 |
| Non Brand Poster - Gantry Crane Safety | Rp149.900 |
| AMEKO Engine Crane (Crane Katrol Mesin) | Rp3.499.900 |
| IMATSU Heavy Duty Air Curtain | Rp5.099.900 |
| TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series (Katrol Rantai Elektrik) | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ofP116817879-1.jpg)


/57P111722187-1.jpg)
/h4P103638616-3.jpg)
/4nP106843167-2.jpg)

/ewP109075536-1.jpg)

/oxP107570897-2.jpg)
/m6P105677798-3.jpg)



/luP108466786-1.jpg)
/rnP109146995-1.jpg)

/P101502861-11.jpg)
/10P102145036-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)